Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 2400 W avec disjoncteur de sûreté, pour les disques de diamètre 230 mm maxi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée réversible tous les 90°
Position de travail optimale pour la rectification et la découpe
Amortissement des vibrations sur les deux poignées
Moins de fatigue pendant le travail
Carter de protection anti-torsion
Dispositif anti-recul
En cas de blocage brutal, le moteur n'est plus alimenté, réduisant considérablement le risque de blessure
Indicateur de surcharge
Pour empêcher tout dégât au moteur, une LED s'allume en cas de surcharge
Carter ultra-mince
Facilite l'utilisation de la meuleuse
Interrupteur marche/arrêt avec électronique intelligente
Système de protection anti-poussière optimisé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!