Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle EWS 10-125 compact
Meuleuse d'angle EWS 10-125 compact - 1
Meuleuse d'angle EWS 10-125 compact - 2
Meuleuse d'angle EWS 10-125 compact - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle EWS 10-125 compact

Meuleuse d'angle 1000 W puissante et compacte dotée du plus petit diamètre de carter de sa gamme de performances, pour une ergonomie parfaite et un travail sans fatigue. Idéale pour les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme l'ébavurage.

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Classe de protection: Classe de protection II/isolation de protection
  • Puissance d'entrée: 1000 W
  • Vitesse à vide max.: 10500 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner max.: 125 mm
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Poids de la machine: 2,1 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Fonctions: Electronique constante, Protection anti-redémarrage, Protection contre les surcharges
  • Vitesse à vide min./max.: 0-10500 tr/min
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
Art. N° Tension nominale Fréquence min./max. Classe de protection Puissance d'entrée Quantité Cdt
Prix/Cdt
57070030
230 V/CA 50 / 60 Hz Classe de protection II/isolation de protection 1000 W
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
Electronique constante


Progression rapide des travaux car la vitesse de rotation reste constante, même en charge.



Protection contre le redémarrage


La meuleuse d'angle ne se remet pas en marche involontairement suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.



Protection de l'utilisateur et de la machine


Protection contre les surcharges et démarrage en douceur



Dispositif anti-recul


Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque. Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux.



Capot de protection à réglage rapide


Permet un réglage rapide du capot de protection sans aucun outil.