Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 1
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 2
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 3
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A

Machine sans fil très compacte et pratique pour tous les travaux de coupe où la vitesse est importante

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Design très compact et ergonomique


Légère et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers



Progression rapide


  • Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, à longue durée de vie, efficace et sans entretien

  • Vitesse de coupe élevée


Temps de freinage rapide


Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner)



Changement facile de disque


Le blocage de l'axe ne doit pas être enfoncé en permanence lors du changement des disques



Réglage rapide du carter de protection


Réglage sans outil et carter de protection



Avec batteries Li-ion


Autonomie élevée de la batterie Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante



Peut être utilisée dans de nombreuses applications impliquant différents matériaux



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

Machine livrée dans une malette tissu 1 an garantie