Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A
Machine sans fil très compacte et pratique pour tous les travaux de coupe où la vitesse est importante
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Conception extrêmement compacte et ergonomique
Facile et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers
Progression rapide
- Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, longue durée de vie, efficace et sans entretien
- Vitesse de coupe élevée
Temps de freinage rapide
Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner)
Remplacement facile du disque
Le blocage de l'axe ne doit pas être enfoncé en permanence lors du changement des disques
Carter de protection à réglage rapide
Le couvercle de protection peut être réglé sans outil
Avec batterie Li-ion
Autonomie élevée de la batterie. Le témoin du niveau de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence
Peut être utilisée dans de nombreuses applications impliquant différents matériaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!