Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE®
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 10 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 11 Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 12
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/WVkH9JWmdFA

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 8
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 9
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 10
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 11
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 18 V 125 mm AWS 18-125 P compact M-CUBE®

Meuleuse sans fil compacte, puissante et sans charbons pour les travaux d'ébarbage et de découpe modérés, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Contrôle continu du moteur avec fonction de retour


La LED de la tête d'engrenage avertit en cas de surcharge En cas de surcharge ou de blocage du moteur pendant une longue période, la protection électronique arrête le moteur.



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance La grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux



Travail en toute sécurité


L'interrupteur à appui maintenu (type " homme mort ") et le frein permettent de garantir un arrêt rapide du disque lorsque le bouton est relâché.



Adaptation rapide à différentes applications


Système d'écrou à attache rapide et réglage du carter de protection sans outils



Travail pratique et sans fatigue


Conception extrêmement compacte et ergonomique avec poignée anti-vibrations supplémentaire

1 an garantie