Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A
Outil de coupe 12 V très compact et pratique pour tous les travaux de coupe où la vitesse est importante La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Design très compact et ergonomique
Légère et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers
Progression rapide
- Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, à longue durée de vie, efficace et sans entretien
- Vitesse de coupe élevée
Temps de freinage rapide
Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner)
Changement facile de disque
Le blocage de l'axe ne doit pas être enfoncé en permanence lors du changement des disques
Réglage rapide du carter de protection
Réglage sans outil et carter de protection
Avec batteries Li-ion
Autonomie élevée de la batterie Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante
Peut être utilisée dans de nombreuses applications impliquant différents matériaux
Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!