Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power
Meuleuse d'angle 1700 watts puissante avec bonne prise en main, enlèvement rapide de la matière et productivité maximale ; idéale pour les travaux intenses de découpe et d'ébarbage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Electronique constante
Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge.
Molette de réglage de vitesse à 6 positions
Permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon l'application
Protection anti-redémarrage
Empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Dispositif auto-stop
Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique
Protection contre les surcharges et démarrage progressif
La durée de vie de la machine est considérablement augmentée
Carter de protection à réglage rapide
Le carter peut être réglé sans outils
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!