Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power - 1
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 17-125-E power

Meuleuse d'angle 1700 watts puissante avec bonne prise en main, enlèvement rapide de la matière et productivité maximale ; idéale pour les travaux intenses de découpe et d'ébarbage
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
Electronique constante


Maintient une vitesse de rotation constante, même sous charge.



Molette de réglage de vitesse à 6 positions


Permet à l'utilisateur de régler la vitesse selon l'application



Protection anti-redémarrage


Empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant



Dispositif auto-stop


Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique



Protection contre les surcharges et démarrage progressif


La durée de vie de la machine est considérablement augmentée



Carter de protection à réglage rapide


Le carter peut être réglé sans outils

1 an garantie