Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 1 Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 2 Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 3 Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 4 Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 5 Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 6 Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 7
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/35Oi1pf0bO4

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 1
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 2
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 3
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 4
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 5
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 6
Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 125 mm électrique EWS 12-125-T solid

Avec sa poignée anti-vibrations, cette meuleuse fiable de 1200 W fait preuve d'une robustesse et d'une endurance impressionnantes ; idéale pour les travaux intensifs avec des exigences de sécurité élevées
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
Interrupteur à appui maintenu (type " homme-mort ")


La meuleuse d'angle ne fonctionne que lorsque l'interrupteur est actionné



Dispositif auto-stop


Empêche tout recul si le disque se bloque grâce au débrayage mécanique



Carter de protection à réglage rapide


Le carter peut être réglé sans outil

1 an garantie