Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 28 V EWS 28-A

Puissante meuleuse d'angle à batterie dotée de la technologie lithium-ion. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Batterie légère hautes performances sans effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Utilisation possible d'une seule main


Permet de travailler même dans les zones difficilement accessibles.



Protection contre les surcharges et le redémarrage


Réduit le risque de blessures de l'utilisateur et de dommages à la machine.



Changement rapide et sans outil du disque


Blocage de l'axe et écrou à serrage rapide Fixtec



Convient aux ∅ disques d'un diamètre de 125 mm

Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

1 an garantie