Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 1
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 2
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 3
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 4
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 5
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 6
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 7
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 8
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 9
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 10
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 11
Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle 125 mm à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compacte

Meuleuse d'angle compacte, puissante et sans charbons pour les travaux de tronçonnage et d'ébarbage, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans.

  • Désignation du type: AWS 18-125 P COMPACT
  • Tension nominale: 18 V/CC
  • Type de filetage x diamètre de filetage de la broche: M14
  • Régime de ralenti max.: 11000 tr/min
  • Diamètre de disque à tronçonner maxi: 125 mm
  • Poids de la machine sans batterie: 1,98 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Capacité de la batterie Désignation du type Tension nominale Type de filetage x diamètre de filetage de la broche Quantité Cdt
Prix/Cdt
5701402004
4 Ah AWS 18-125 P COMPACT 18 V/CC M14
1 pcs
5701402005
5 Ah AWS 18-125 P COMPACT 18 V/CC M14
1 pcs
5701402003
0 Ah AWS 18-125 P COMPACT 18 V/CC M14
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
Information on price display
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
Contrôle continu du moteur avec témoins d'alerte


La LED de la tête d'engrenage avertit en cas de surcharge. En cas de surcharge ou de blocage du moteur pendant une longue période, la protection électronique arrête le moteur



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, sans charbons, nécessitant peu d'entretien, et disposant d'une réserve de puissance ; la grille située sur les ouvertures d'aération offre une protection supplémentaire contre les copeaux

1 an garantie