Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 1
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 2
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 3
Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Meuleuse d'angle à batterie Li-Ion 12 V TG 12-A

Machine sans fil très compacte et pratique pour tous les travaux de coupe où la vitesse est importante

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Conception extrêmement compacte et ergonomique


Facile et pratique pour un travail rapide et sans fatigue sur les chantiers



Progression rapide


  • Moteur EC puissant : sans charbons, puissant, longue durée de vie, efficace et sans entretien

  • Vitesse de coupe élevée


Temps de freinage rapide


Le disque à tronçonner s'arrête en moins d'une seconde une fois le dispositif mis à l'arrêt (selon le poids du disque à tronçonner)



Remplacement facile du disque


Le blocage de l'axe ne doit pas être enfoncé en permanence lors du changement des disques



Carter de protection à réglage rapide


Le couvercle de protection peut être réglé sans outil



Avec batterie Li-ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin du niveau de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence



Peut être utilisée dans de nombreuses applications impliquant différents matériaux

Machine livrée dans une malette tissu 1 an garantie