Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Meuleuse axiale GSL 950-E power
Machine très puissante, dotée d'un long col et d'un engrenage planétaire, pour l'usinage des surfaces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Couple élevé avec une vitesse optimale constante
Engrenage planétaire
Changement d'outil facile et rapide
Bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil sans seconde clé.
Pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
Col de la machine fin de forme conique
Travail confortable et en toute sécurité
Poignée additionnelle réglable
Arrêt de sécurité
En cas de blocage de l'outil, l'alimentation se coupe immédiatement
Protection antiredémarrage
Pour éviter le redémarrage accidentel de l'outil
Protection contre les surcharges thermiques
Stoppe les balais de charbon pour protéger le moteur
Longue durée de vie
Insensible à la poussière : enduction de la bobine de champ et à revêtement et grille de ventilation optimisée.
Entraînement pour arbre flexible
Adaptable sur support stationnaire
Disponible dans le système de gestion de location machine MASTERfleet
Pour les travaux de meulage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!