Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Micromètre extérieur de haute précision

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Micromètre extérieur de haute précision

Haute précision

  • Valeur de Vernier (outil de mesure): 0,01 mm
  • Mesure d'incréments de broche: 0,5 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Plage de mesure de longueur mini/maxi Valeur de Vernier (outil de mesure) Mesure d'incréments de broche Quantité Cdt
Prix/Cdt
071576104
75-100 mm 0,01 mm 0,5 mm
1 pcs
071576103
50-75 mm 0,01 mm 0,5 mm
1 pcs
071576102
25-50 mm 0,01 mm 0,5 mm
1 pcs
071576101
0-25 mm 0,01 mm 0,5 mm
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
Information on price display
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
Corps : acier forgé



Surfaces de mesure : En carbure rectifiées, finement rodées



Avec cale étalon et clé de réglage



Micromètre recouvert de plaquettes isolantes


Pas d'écart dimensionnel



Avec porte-embout à cliquet


Pour une mesure de pression constante

Indication

Livré dans une boîte en plastique