Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mini baladeuse LED articulée
Baladeuse à led articulée et aimantée en version compacte
- Flux lumineux: 400 lm
- Autonomie d'éclairage: 5 h
- Temps de charge: 3.5 h
- Indice de protection IP: IP 20
- Tension nominale: 3.7 V/CC
- Capacité de la batterie: 2600 mAh
- Type de pile/batterie: Li-lon
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Design ergonomique et compact
- Revêtement bimatière antidérapant
- 8 leds de type SMD pour la fonction baladeuse ainsi qu'une led type SMD pour la fonction torche
- Très large zone d'éclairage
- Equipée d'une fonction torche permettant d'éclairer un endroit précis
- Puissant aimant sur la base ainsi que sur l'arrière
- Crochet de fixation arrière
- Batterie Li-ion polymer
- Indication de l'état de charge de la batterie par barres led
Articulée
- Angle d'orientation ajustable jusqu'à 150 °
Livrée avec câble USB
- La lampe peut être rechargée sur secteur ou tout autre appareil équipé d'un connecteur USB
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!