Minibrads inox A2 série JM
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
Caractéristiques techniques :
- diamètre de fil 1,2 mm
- largeur de tête 1,8 mm
- inox A2 pour une utilisation en classe de service 3 selon l'Eurocode 5
Domaine d'application
Pour tous travaux de finitions nécéssitant une fixation discrète et esthétique, en intérieur ou extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!