Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Miroir grossissant double face FIGUERAS
Miroir grossissant à deux faces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Bras pivotant extensible jusqu'à 465 mm
- Fabriqué en laiton chromé en finition polie
- Miroir de forme ronde de diamètre 200 mm sur support tournant
- Deux faces : la première en réflexion normale, la seconde en grossissement X3
- Fixations incluses
Principalement utilisé en salles de bain
Entretien: l’acier inoxydable a besoin d’entretien car la poussière peut éventuellement endommager le chrome. Nous recommandons un nettoyage mensuel avec un produit spécial pour l'Inox.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!