Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Miroir magnétique
Pour les opérations de soudage dans les endroits difficiles d'accès
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Miroir en alu poli incassable de dimensions réduites (L. 80 x l. 70)
- Sa partie flexible (31 cm - longeur totale de 50 cm) permet d'accéder aux passages étroits et compliqués
- Grande puissance de l'aimant : veuillez le positionner sur la tranche pour obtenir un bon maintien
- Le miroir magnétique permet une visualisation indirecte des endroits difficiles d'accès
Il convient parfaitement aux opérations de soudage, de réparations, d'entretiens
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!