Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Jet doux et généreux grâce à un dosage eau/air optimal
-Projection de 182mm
-Offre deux fonctions : jet normal et douchette
-Equipé d'une cartouche thermostatique et d'un robinet d'arrêt pour un contrôle précis de la température de l'eau
-Débit maximal à 3 bars est de 20 l/min
-Pression minimum de fonctionnement : 1 bar / pression maxmimum : 10 bars
-Dispose d'une fonction safety stop à 40 °C et d'un limiteur de temprérature réglable
-Equipé d'un clapet anti-retour et d'un silencieux
-Poignées en métal
Conforme à l'ACS 19ACCNY300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!