Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur bain-douche ARTEMIS
Mitigeur bain-douche ARTEMIS - 1
Mitigeur bain-douche ARTEMIS - 2
Mitigeur bain-douche ARTEMIS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur bain-douche ARTEMIS

Limiteur de débit à 50%
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
  • Design classique et contemporain

  • Sortie de douche vers le bas

  • Corps de Ø 47 mm

  • Cartouche de Ø 35 mm

  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture

  • Gain de place pour le mitigeur monotrou grâce au passage unique de l'alimentation en eau dans le corps de robinet

Conforme à l'agrément ACS 07ACCNY560

Conforme à la norme NF 077

2 ans garantie