Mitigeur douche CASSIOPEE
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
- Design épuré, lignes élégantes et légères
- Débit maximal de 13 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
- Sortie de douche vers le bas
- Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture
- Possibilité de régler la température maximale : une bague crantée située dans la cartouche permet de limiter la course horizontale du levier afin de bloquer la température
2 ans garantie
Domaine d'application
Installations de douche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!