Design moderne avec des lignes arrondies très harmonieuses
- Modèle Douche
- Cartouche céramique anticalcaire avec filtre
- Modèles Bain-douche
- Becs droit ou arrondi pour le bain-douche
- Cartouche céramique anticalcaire avec filtre
- Sortie de douche vers le bas
- Ajustement de la température avec la poignée équipée d’un bouton de blocage de température à 38° pour plus de confort
- Blocage de la température à 38°C pour plus de sécurité
- Inverseur intégré pour les mitigeurs Bain-douche permettant de passer rapidement de la position Douche à la position Bain
- L’intégration de l’inverseur dans le mécanisme de réglage de débit des mitigeurs Bain-douche permet un gain esthétique appréciable
- Vanne de débit avec disques céramiques pour plus de précision dans les réglages
- Bouton ECOSTOP sur le mitigeur Douche permettant de limiter le débit et donc la consommation d’eau
- Clapets anti-retour pour éviter une contamination du circuit
Les accessoires sont compatibles avec le mitigeur thermostatique Bain-douche Droit Célène (Art. N° 0888 503 111)
Les accessoires du Bain-douche arrondi Célène (Art. N° 0888 503 112) sont identiques à ceux du Bain-douche Cybèle (Art. N° 0888 503 101)
Conforme à la norme NF 077
Conforme à l'ACS 06ACCNY182
Installations de douche
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!