Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Equipé d'une fonction réduction du débit d'eau jusqu'à 50% grâce à sa cartouche céramique avec poignée Eco.
-débit maximal de 22 l/min à 3 bars de pression
-limiteur de température réglable pour une utilisation sûre et confortable
-clapet anti-retour et silencieux assurant un fonctionnement optimal en limitant les bruits indésirables
Conforme à la norme ACS 21ACCLY858
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!