- Design classique et contemporain
- Douchette extractible à deux positions : "douche" et "jet normal"
- Débit maximal de 13,5 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)
- Passage du mode "jet normal" au mode "douche" par simple pression sur le haut de la douchette
- Extraction du flexible importante : jusqu'à 90 cm
- Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture
Conforme à l'agrément ACS 06ACCNY332
Conforme à la norme NF 077
2 ans garantieChoisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!