Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur évier CASSIOPEE
Mitigeur évier CASSIOPEE - 1
Mitigeur évier CASSIOPEE - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur évier CASSIOPEE

Limiteur de débit à 50%
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
  • Design épuré, lignes élégantes et légères

  • Débit maximal de 13 l/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)

  • Bec élancé avec extrémité arrondie

  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d'eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture

  • Possibilité de régler la température maximale : une bague crantée située dans la cartouche permet de limiter la course horizontale du levier afin de bloquer la température

Conforme à la norme NF 077

2 ans garantie