Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeur évier PRIMO
Mitigeur évier PRIMO - 1
Mitigeur évier PRIMO - 2
Mitigeur évier PRIMO - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeur évier PRIMO

Haute qualité de chromage et finition irréprochable

  • Matière: Laiton CW617N
  • Finition: Chrome/nickelé
  • Longueur: 223 mm
  • Largeur: 52 mm
  • Hauteur: 198 mm
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
Art. N° Matière Finition Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0888504034
Laiton CW617N Chrome/nickelé 223 mm 52 mm
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
  • Montage pour plans de travail jusqu'à 45 mm

  • Bec d'écoulement orientable à 150°

  • Fabrication européenne

Corps de robinet en laiton MS 63


  • Pour une résistance plus importante à la corrosion

  • Voie d'eau sans nickel et sans plomb (< 0,8 % ; les produits standards contiennent jusqu'à 3 % de plomb)

Chromage haute qualité


  • Nickel de 10 microns d'épaisseur (standard marché de 5 microns)

  • Chrome de 0,3 microns d'épaisseur (standard marché de 0,2 microns)

  • Permet une plus grande résistance aux chocs

Economie d'eau


  • Limiteur de débit réglable jusqu'à environ 6 l/min

  • Système de réglage de débit à deux vitesses pour une économie d’eau : passage du débit faible au débit fort signalé par une résistance du levier à mi-ouverture

  • Débit maximal de 12 l/min

Conforme à la norme NF 077


Conforme à l'ACS n° 11 ACC NY 136