Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeurs thermostatiques Douche et Bain-douche CELENE
Mitigeurs thermostatiques Douche et Bain-douche CELENE - 1
Mitigeurs thermostatiques Douche et Bain-douche CELENE - 2
Mitigeurs thermostatiques Douche et Bain-douche CELENE - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeurs thermostatiques Douche et Bain-douche CELENE

Inverseur Douche/Bain-douche intégré dans la poignée de débit pour les mitigeurs thermostatiques Bain-douche

  • Matière: Laiton
  • Finition: Chromé
  • Longueur: 270 mm
  • Largeur: 180 mm
  • Hauteur: 65 mm
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
Art. N° Matière Finition Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0888503112
Laiton Chromé 270 mm 180 mm
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
Design moderne avec des lignes arrondies très harmonieuses


  • Modèle Douche

Cartouche céramique anticalcaire avec filtre


  • Modèles Bain-douche

Becs droit ou arrondi pour le bain-douche


  • Cartouche céramique anticalcaire avec filtre

  • Sortie de douche vers le bas

  • Ajustement de la température avec la poignée équipée d’un bouton de blocage de température à 38° pour plus de confort

  • Blocage de la température à 38°C pour plus de sécurité

  • Inverseur intégré pour les mitigeurs Bain-douche permettant de passer rapidement de la position Douche à la position Bain

  • L’intégration de l’inverseur dans le mécanisme de réglage de débit des mitigeurs Bain-douche permet un gain esthétique appréciable

  • Vanne de débit avec disques céramiques pour plus de précision dans les réglages

  • Bouton ECOSTOP sur le mitigeur Douche permettant de limiter le débit et donc la consommation d’eau

  • Clapets anti-retour pour éviter une contamination du circuit
Indication

Les accessoires sont compatibles avec le mitigeur thermostatique Bain-douche Droit Célène (Art. N° 0888 503 111)


Les accessoires du Bain-douche arrondi Célène (Art. N° 0888 503 112) sont identiques à ceux du Bain-douche Cybèle (Art. N° 0888 503 101)

Conforme à la norme NF 077


Conforme à l'ACS 06ACCNY182