Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche CYBELE
Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche CYBELE - 1
Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche CYBELE - 2
Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche CYBELE - 3
Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche CYBELE - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mitigeurs thermostatiques douche et bain-douche CYBELE

Limiteur de débit à 50%

  • Matière: Laiton
  • Finition: Chromé
  • Longueur: 270 mm
  • Largeur: 100 mm
  • Hauteur: 65 mm
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
Art. N° Matière Finition Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0888503100
Laiton Chromé 270 mm 100 mm
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
  • Design contemporain, alliant classicisme et modernité

Modèle Douche


  • Cartouche céramique anticalcaire avec filtre

  • Débit maximal de 25 L/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars)

  • Sortie de douche décalé sur la gauche du mitigeur

Modèle Bain-douche


  • Corps et becs arrondis pour le bain-douche

  • Cartouche céramique anticalcaire avec filtre

  • Débit maximal de 20 L/min à pleine ouverture du levier (pression de 3 bars) pour le modèle Bain-douche

  • Sortie de douche vers le bas

  • Inverseur en position douche par défaut

  • Ajustement de la température avec la poignée équipée d’un bouton de blocage de température à 38° pour plus de confort

  • Blocage de la température à 38°C pour plus de sécurité

  • Vanne de débit avec disques céramiques pour plus de précision dans les réglages

  • Bouton ECOSTOP permettant de limiter le débit et donc la consommation d’eau (50% du débit maximal)

  • Clapets anti-retour pour éviter une contamination du circuit

  • Retour automatique en mode bain à l’arrêt de la douchette pour le bain-douche
Indication

Tous les articles présentés dans les Accessoires sont compatibles avec le mitigeur thermostatique Bain-douche Cybèle. Ceux-ci sont disponibles également dans l'assortiment économiseur d'eau Art. N°5964 088 802

Conforme à l'agrément ACS 06ACCNY182

Conforme à la norme NF 077