Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module combiné

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module combiné

Etagères pour boîtes et tiroirs combinés

  • Désignation du type: MSKM33
  • Largeur: 556 mm
  • Hauteur: 430 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Capacité de charge du tiroir: 40 kg
  • Capacité de charge avec coffret déployé: 20 kg
  • Poids du produit (par pièce): 22,200 kg
  • Largeur (dimension interne du tiroir): 477 mm
  • Hauteur (dimension interne du tiroir): 79 mm
  • Profondeur (dimension interne du tiroir): 333 mm
  • Nombre de tiroirs: 3 PCS
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier/aluminium
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963642133
MSKM33 556 mm 430 mm 380 mm
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
  • Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs

  • Poignée en profilé en aluminium

  • Extension télescopique complète

  • Hauteur de tiroir 90 mm

  • Etagère adaptée à 1 mallette en plastique ou en tôle acier d'une hauteur de 68 mm

  • Unité en acier haute résistance