Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module pour coffrets avec supports intégrés

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module pour coffrets avec supports intégrés

Convient pour quatre coffrets de rangement Sysko 8.4.1

  • Désignation du type: MKM202
  • Largeur: 556 mm
  • Hauteur: 430 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 11,600 kg
  • Capacité de charge: 40 kg
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré
  • Matière: Acier haute résistance
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963642202
MKM202 556 mm 430 mm 380 mm
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
  • Unité en acier haute résistance
Coffret Sysko en option