Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module à tiroirs 90 et 180 mm Largeur 834 mm

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module à tiroirs 90 et 180 mm Largeur 834 mm

Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Hauteur de tiroir : 90 mm et 180 mm

  • Extension télescopique complète

  • Poignée en profilé en aluminium

  • Armoire en acier haute résistance

  • Verrou avec deux clés disponibles en tant qu'accessoire
IndicationPour la référence 0963 541 231, la capacité de charge est de 40 kg. Pour la référence 0963 541 233 et la référence 0963 541 243, la capacité de charge est de 40 kg pour le tiroir présentant une hauteur de 90 mm et de 75 kg pour le tiroir présentant une hauteur de 180 mm.