Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module à tiroirs 90 et 180 mm, largeur 380 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module à tiroirs 90 et 180 mm, largeur 380 mm

Pratique dans la zone de la porte coulissante, permet de travailler hors du véhicule.
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
  • Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs

  • Hauteur de tiroir 90 mm et 180 mm

  • Poignée en profilé en aluminium

  • Module à tiroirs en aluminium

  • Peut être combiné avec d'autres composants standard d'une profondeur de 380 mm

  • Extension télescopique complète

  • En acier haute résistance

  • Avec espace d'étiquetage