Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire de sécurité

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire de sécurité

Peut être verrouillée, fournie avec deux clés

  • Désignation du type: MTM38
  • Largeur: 278 mm
  • Hauteur: 430 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 7,200 kg
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré
  • Matière: Acier
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963643407
MTM38 278 mm 430 mm 380 mm
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
  • En acier