Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module combiné d'un coffret SYSKO 8.4.X et de 2 tiroirs

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module combiné d'un coffret SYSKO 8.4.X et de 2 tiroirs

Plateau coulissant pour coffret et tiroirs combinés
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
  • Convient pour un coffret de rangement SYSKO 8.4.1 ou 8.4.2

  • Verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs

  • Poignée en profilé en aluminium

  • Extension télescopique complète

  • Hauteur de tiroir 60 mm et 90 mm

  • Chaque tiroir peut supporter jusqu'à 40 kg de charge

  • Chaque étagère peut supporter jusqu'à 20 kg de charge

  • Corps en acier haute résistance
Coffret Sysko en option