Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc modulaire 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc modulaire 14

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBFG14
  • Largeur: 1112 mm
  • Hauteur: 1350 mm
  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (par pièce): 50 kg
  • Couleur: Gris basalte RAL 7012, Rouge signalisation RAL 3020
  • Matière: Acier haute résistance
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
Art. N° Désignation du type Largeur Hauteur Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
096360 814
MBFG14 1112 mm 1350 mm 380 mm
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
Compatible avec une large gamme de types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-structure ouverte


Dégagement de la sous-structure : 430 mm


2 racks de stockage


Pour une disposition claire du rangement des outils et des petites pièces


2 racks de stockage


Avec 10 boîtes de stockage (taille 2)


Pour une disposition claire du rangement des petites pièces


Cadre de finition



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Comprend des tapis antidérapants et tôles de séparation pour les racks de stockage et le cadre de finition



Kit de montage inclus