Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc modulaire, modulaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc modulaire, modulaire

Pré-monté et prêt à installer

  • Désignation du type: MBF02
  • Profondeur: 380 mm
  • Largeur: 1112 mm
  • Poids du produit (par pièce): 38,500 kg
  • Couleur: Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré, Noir
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
Art. N° Désignation du type Profondeur Largeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0963661003
MBF02 380 mm 1112 mm 38,500 kg
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
Information on price display
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-structure avec panneau


Dégagement de la sous-structure : 400 mm


Rack de stockage


Pour une disposition claire du rangement des outils et des petites pièces


2 étagères pour boîtes de stockage


Avec 5 boîtes de stockage (taille 2)


Avec 7 boîtes de stockage (taille 3)


Pour une disposition claire du rangement des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



En acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020



Boîtes de stockage en polypropylène



Comprend des tapis antidérapants pour le rack de stockage et le cadre de finition



Kit de montage et tôles de séparation inclus