Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Module d'aménagement, modulaire

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Module d'aménagement, modulaire

Pré-monté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Comprend :


  • Caisson passage de roue avec clapet en aluminium (hauteur libre du caisson 400 mm) de 180 mm de hauteur pour faciliter le retrait des pièces lourdes)

  • Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une base tournante pour travailler hors du véhicule

  • 3 tiroirs avec panneau en aluminium et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs

  • 2 plateaux à boites compatibles avec les coffrets de rangement Sysko 8.4.1

  • Cadre de finition en aluminium


40 kg de charge par tiroir et 20 kg de charge par étagère coulissante



Comprend des tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation