Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Moniteur LED LCG PRO 12V
Moniteur LED LCG PRO 12V - 1
Moniteur LED LCG PRO 12V - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Moniteur LED LCG PRO 12V

Utilisé pour adapter les propriétés électriques de l'éclairage à LED aux exigences des véhicules tracteurs avec ordinateur de bord

  • Couleur: Bleu
  • Raccordement de câble: Avec câble
  • Tension nominale: 12 V/CC
  • Longueur: 175 mm
  • Largeur: 80 mm
  • Hauteur: 22 mm
  • Marque d'homologation: ADR
  • Classe de protection IP: IP 6K9K
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
Art. N° Couleur Raccordement de câble Tension nominale Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
081246 052
Bleu Avec câble 12 V/CC 175 mm
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
Contrôle des feux stop, des clignotants, des feux arrière, des feux antibrouillard arrière et du feu de recul



Scellé, étanche


Câble 8 x 1 mm2, longueur latérale d'entrée 3,5 m, longueur latérale de sortie 1,25 m

Indication

Seul 1 moniteur LED LCG PRO est nécessaire pour chaque véhicule. Le LCG PRO doit être monté sur une surface métallique aux proportions adéquates, pour garantir une dissipation efficace de la chaleur.