Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module de terminaison AM 142
Pour les dispositifs de maintien en position ouverte qui doivent être conformes à la surveillance de ligne conformément à la norme DIN EN 14637
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Quatre fils connecteurs pour un raccordement rapide et facile à la base ou au détecteur manuel
- Raccord rapide du connecteur du câble de raccordement
Ce module est installé par défaut dans les détecteurs de fumée ORS 142 des systèmes de détection de fumée FSZ Basic et Pro.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!