Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Moniteur LED LCG PRO 24 V
Moniteur LED LCG PRO 24 V - 1
Moniteur LED LCG PRO 24 V - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Moniteur LED LCG PRO 24 V

Utilisé pour adapter les propriétés électriques de l'éclairage à LED aux exigences des véhicules tracteurs avec ordinateur de bord.
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Contrôle des feux stop, des clignotants, des feux arrière, des feux antibrouillard arrière et du feu de recul



Etanche, imperméable


Câble 8 x 1 mm2, longueur côté entrée 3,5 m, longueur côté sortie 1,25 m

Indication

Seul 1 moniteur LED LCG PRO est nécessaire pour chaque véhicule. Le LCG PRO doit être monté sur une surface métallique aux proportions adéquates, pour garantir une dissipation efficace de la chaleur.