Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Moniteur LED LCG PRO 24 V
Moniteur LED LCG PRO 24 V - 1
Moniteur LED LCG PRO 24 V - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Moniteur LED LCG PRO 24 V

Utilisé pour adapter les propriétés électriques de l'éclairage à LED aux exigences des véhicules tracteurs avec ordinateur de bord.

  • Couleur: Rouge
  • Raccordement de câble: Avec câble
  • Tension nominale: 24 V/CC
  • Longueur: 175 mm
  • Largeur: 80 mm
  • Hauteur: 22 mm
  • Marque d'homologation: ADR
  • Indice de protection IP: IP 6K9K
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
Art. N° Couleur Raccordement de câble Tension nominale Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
081246 054
Rouge Avec câble 24 V/CC 175 mm
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
Contrôle des feux stop, des clignotants, des feux arrière, des feux antibrouillard arrière et du feu de recul



Scellé, étanche


Câble 8 x 1 mm2, longueur latérale d'entrée 3,5 m, longueur latérale de sortie 1,25 m

Indication

Seul 1 moniteur LED LCG PRO est nécessaire pour chaque véhicule. Le LCG PRO doit être monté sur une surface métallique aux proportions adéquates, pour garantir une dissipation efficace de la chaleur.