Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Moraillon pivotant
Moraillon pivotant - 1
Moraillon pivotant - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Moraillon pivotant

Acier inoxydable A4

  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Longueur du bras: 75 mm
  • Largeur: 25,5 mm
  • Longueur de gousset: 26,3 mm
  • Largeur de gousset: 25,5 mm
  • Hauteur de gousset: 20 mm
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
Art. N° Matière Finition Longueur du bras Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176053019
Acier inoxydable A4 Brut 75 mm 25,5 mm