Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mortier chimique RELAST

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mortier chimique RELAST

Scellement chimique pour vis d'ancrage RELAST pour un renforcement à l'effort tranchant et au poinçonnement de structures en béton

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Mortier chimique bicomposant, sans styrène

  • Les cartouches de 420 ml et 825 ml peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur ou en les refermant à l'aide du bouchon d'étanchéité
  • Agrément technique national DIBt/agrément technique allemand en tant que produit de construction numéro Z-15,1-344 : Vis d'ancrage Würth RELAST d'un diamètre de 16 mm et 22 mm pour le renforcement à l'effort tranchant de structures béton existantes

  • Agrément technique national DIBt/agrément technique allemand en tant que produit de construction numéro Z-15,1-345 : Vis d'ancrage Würth RELAST d'un diamètre de 16 mm et 22 mm pour le renforcement au poinçonnement de structures béton existantes

  • Agrément technique national DIBt/agrément technique allemand en tant que produit de construction numéro Z-15,1-377 : Vis d'ancrage Würth RELAST SE pour le renforcement à l'effort tranchant des éléments

  • Agrément technique national DIBt/agrément technique allemand en tant que produit de construction numéro Z-15,1-378 : Vis d'ancrage Würth RELAST SE pour le renforcement au poinçonnement des éléments
Le système de renforcement RELAST® est un procédé techniquement innovant qui permet d'augmenter ultérieurement la résistance à l'effort tranchant (jusqu'à +100%) et au poinçonnement (jusqu'à +40%) des ouvrages en béton tels que les ponts, tunnels, passages souterrains, parkings et bâtiments.
RELAST® se compose d'une vis béton de grande dimension et d’une résine de scellement bi-composant. Le système peut être installé facilement et efficacement dans les éléments en béton nécessitant un renforcement, sans nécessité d'interrompre l'exploitation de la structure.

Assurez-vous que ce produit répond parfaitement à vos exigences en faisant appel à nos experts. Consultez notre pôle d’ingénierie pour une étude de prédimensionnement gratuite.