Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scellement chimique Spécial béton WIT-VIZ
Scellement chimique Spécial béton WIT-VIZ - 1
Scellement chimique Spécial béton WIT-VIZ - 2
Scellement chimique Spécial béton WIT-VIZ - 3
Scellement chimique Spécial béton WIT-VIZ - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique Spécial béton WIT-VIZ

Mortier chimique pour charges extrêmes dans le béton (systèmes de scellement F-VIZ) et les facteurs liés à la fatigue (système de scellement W-VIZ dynamic)

  • Désignation du type: WIT-VM 100
  • Type de récipient: Cartouche coaxiale
  • Contenu: 330 ml
  • Contenu: Mortar cartridge 330 ml (coaxial) + 1 x mixer nozzle
  • Pistolet d'extrusion adapté: Pistolet à batterie (330 ml), HandyMax 330 ml, Pistolet MULTI, Pistolet WIT (330 ml), EasyMax 330 ml
  • Température de traitement min./max./conditions: -5 à 40 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement
  • Température ambiante min./max. selon conditions: -40 à 120 °C / une fois le processus de durcissement terminé
  • Résistance à la température, températures à long terme max.: 72 °C
  • Résistance à la température, températures à court terme max.: 120 °C
  • Conditions de durée de stockage après production: 18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C
  • Homologation: ETA-04/0095, Z-21.3-1909, ATE-18/0979
  • Base chimique: Vinylester, sans styrène
  • Couleur: Gris
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
Art. N° Désignation du type Type de récipient Contenu Contenu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0905440003
WIT-VM 100 Cartouche coaxiale 330 ml Mortar cartridge 330 ml (coaxial) + 1 x mixer nozzle
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Mortier chimique bicomposant, sans styrène

  • La cartouche peut être réutilisée en remplaçant le mélangeur ou en la refermant avec le bouchon d'étanchéité

  • Fixation individuelle, béton fissuré et non fissuré : Tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG

  • Fixation individuelle, dynamique : Tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic
  • Agrément technique européen ATE-04/0095 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A ou douille taraudée W-VIZ-IG

  • Agrément technique général Z-21.3-1909 : Scellement chimique WIT-VIZ + tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic, classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.