Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mortier coupe-feu Combi Mortier FP
Un mortier coupe-feu à base de gypse. Livré sous forme de poudre et contenant des composés inorganiques et de la perlite. Pour des travaux de scellement dans des segments coupe-feu.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Hermétique au feu et à la fumée
- Faible libération de substances dangereuses
- Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces : Béton, maçonnerie, brique, Leca, plaques de plâtre, etc.
- 1 % d'expansion pendant le durcissement
- Résistance mécanique sans renfort
- Espacements de 0 mm
- Résistance au feu jusqu'à EI 240
Une utilisation en tant que segments coupe-feu doit être conforme à l'agrément technique Würth ATE-14/0433 et aux instructions de montage.
ETA 14/0433
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour les segments combinés coupe-feu pour câbles, faisceaux de câbles et systèmes de support de câble, tuyaux combustibles et non combustibles dans les cloisons de séparation légères, les murs massifs et les plafonds massifs.
Se reporter à l'ATE 14/0433 et aux instructions d'installation Würth pour obtenir des informations détaillées sur le remplissage et les segments.
1. Les surfaces doivent être exemptes de graisse et de poussière. Bien humidifier la surface et les couches au préalable.
2. Traiter les tuyaux en métal sensible à la corrosion avec un primaire au préalable.
3. Si nécessaire, construire un coffrage en panneaux de laine de verre et fermer les interstices restants avec de l'acrylique ACR 240.
4. Verser d'abord de l'eau pure, puis le mortier dans le conteneur de mélange. Mélanger soigneusement. Ajouter environ 2 litres de mortier pour 1 litre d'eau. Lors du mélange, toujours ajouter l'eau, puis le mortier.
5. Verser/prélever le mortier dans l'ouverture jusqu'à la profondeur requise. Remplir complètement les interstices.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!