Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scellement chimique bicomposants WIT-P 200

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Scellement chimique bicomposants WIT-P 200

En polyester, mortier spécial sans styrène

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Scellement chimique en polyester peu coûteux

  • Sans styrène, particulièrement adapté à l'ancrage dans la maçonnerie perforée

  • Durcissement rapide, même à basses températures

  • Pas d'expansion : maintien d'un jeu axial et sur les bords minimum

  • La cartouche peut être réutilisée jusqu'à la fin de sa durée de vie en remplaçant le bec mélangeur et/ou en la rebouchant avec le capuchon d'étanchéité

  • Température recommandée pour l'ancrage +24°C (température à long terme max.)/ +40°C (température à court terme max.)

  • Température de mise en œuvre du mortier Minimum +5 °C

  • Température de transport et de stockage (cartouche) : +5°C à +25°C

  • Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 12 mois

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.