Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Closoir WÜTOP® DV ridge
Applications universelles pour ventilation d'entrée et de sortie de toutes les structures de toiture inclinée avec segment central non inflammable
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
- La partie centrale est faite d'un mélange de fibre de verre/naturelle, est résistante aux UV (au moins 5 ans) et non inflammable (classe d'inflammabilité A2)
- Comportement au feu de l'aluminium B2 – résistant aux flammes
- Segment central imprimé pour un alignement rapide et facile
- Segment central résistant à la déchirure protégeant contre la neige soufflée, les insectes et les éclaboussures d'eau
- Section transversale de ventilation conforme à la norme DIN 4108 partie III d'environ 195 cm² par mètre installé
- Bande de butyle avec excellente force adhésive
- Facile et rapide à installer à partir du pratique rouleau de 5 m
- Raccord de haute qualité entre les bandes latérales en aluminium et le segment central
Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais
Testée à la Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (agence d'essais des matériaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie) ; rapport de vérification de comportement au feu n° 230007467-4
- Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse
- WÜTOP DV ridge doit être déroulé au centre de la latte de faîte et agrafé ou cloué en position
- Détacher le film de protection du papier adhésif, puis appuyer fermement et simultanément le butyle des deux côtés sur le sommet de la tuile et lisser jusque dans le creux de la tuile
- S'assurer que le produit n'est pas installé sous tension
- Le produit peut être découpé à l'aide de ciseaux standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!