Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Closoir WÜTOP® Closoir
Les bandes butyles adhèrent parfaitement aux supports en terre cuite, au béton et aux tuiles
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
- Les closoirs WÜTOP® peuvent être installés rapidement et sans difficulté
- Ils protègent intégralement contre les UV et ne sont pas affectés par l'ozone et d'autres influences environnementales
- La colle des closoirs WÜTOP s'active en ôtant le film de protection.
- Façonnée pour un maximum d'adaptabilité
- Assure une ventilation optimale conformément à la norme DIN 4108
- Section transversale de ventilation d'environ 210 cm²/mètre linéaire
Système universel pour la plupart des tuiles en béton et en terre cuite
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse et de poussière.
- Le closoir WÜTOP est cloué au début du chevron de faîte central
- Oter ensuite 50-70 cm de papier de protection de l'adhésif.
- Appuyer fermement et simultanément l'adhésif des deux côtés sur le sommet de la tuile et lisser jusque dans le creux de la tuile. Si nécessaire, clouer tous les 1-2 m.
- Les closoirs WÜTOP peuvent être découpés à l'aide d'une paire de ciseaux classique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!