Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousqueton ovale en acier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousqueton ovale en acier

Frein de vis
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
  • Mousqueton à vis en acier

  • Ouverture maximum : 18 mm

  • Conforme à la norme EN 362


Résistance à la rupture :


Horizontale : 15 kN


vertical : 23 kN