Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 1
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 2
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 3
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 4
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 5
Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mousse PU coupe-feu intumescente Bi-composants

Mousse polyuréthane coupe-feu intumescente destinée au calfeutrement de passage de câbles électriques.

  • Contenu: 380 ml
  • Type de récipient: Cartouche
  • Couleur: Brun rouge
  • Classe de résistance au feu: Résistant au feu
  • Rendement (volume) environ: 2.1 L
  • Peut être coupé après: 90 s
  • Température de mise en œuvre min.: 20 °C
  • Température de mise en œuvre max.: 25 °C
  • Température ambiante de mise en œuvre min.: 25 °C
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: stockage dans un endroit sec, 5°C à 30°C
  • Durée de stockage après production: 12 Mois
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
Art. N° Contenu Type de récipient Couleur Classe de résistance au feu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0893303200
380 ml Cartouche Brun rouge Résistant au feu
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
  • Mise en œuvre simple et rapide

  • Aucun revêtement supplémentaire sur la surface des câbles ou de la cloison

  • Mousse souple, découpe possible une fois sèche à cœur

  • Peut être peinte

  • Veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, sans poussière et exemptes de toutes matières pouvant nuire à la bonne adhérence de la mousse

  • Les tubes en PE et PVC jusqu'à ∅ 50 mm peuvent être installés sans collier coupe-feu
Indication

Les matériaux de coffrage en carton ou en plastique peuvent rester sur le segment.

ATE-11/0528

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Utilisation optimale avec le pistolet manuel bi-composant Easymax Art.N°0893 303 206 (pistolet compatible)